曜日別特売

18-8オーダークリッパー(壁取付け用)

18-8オーダークリッパー(壁取付け用) - SUGICO(スギコ)
穴径(Φmm)取付穴4.5ピッチ(mm)クリップピッチ75内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
クリップ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87119207TO-30-04300×904
7,100
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
87119216TO-45-06450×906
8,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
87119225TO-60-08600×908
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
87119234TO-75-10750×9010
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
87119243TO-90-12900×9012
15,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
87119252TO-120-161200×9016
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする