18-8シルバーティナー(樹脂シリンダー付)

18-8シルバーティナー(樹脂シリンダー付) - SUGICO(スギコ)18-8シルバーティナー(樹脂シリンダー付) - SUGICO(スギコ)18-8シルバーティナー(樹脂シリンダー付) - SUGICO(スギコ)18-8シルバーティナー(樹脂シリンダー付) - SUGICO(スギコ)18-8シルバーティナー(樹脂シリンダー付) - SUGICO(スギコ)18-8シルバーティナー(樹脂シリンダー付) - SUGICO(スギコ)18-8シルバーティナー(樹脂シリンダー付) - SUGICO(スギコ)18-8シルバーティナー(樹脂シリンダー付) - SUGICO(スギコ)
付属品SH-914P板厚(mm)1.2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87119803TO-763-11列3穴425×150×H180
23,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
87119812TO-763-21列4穴565×150×H180
25,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
87119821TO-763-31列5穴710×150×H180
29,700
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
87119864TO-763-42列4穴260×300×200
25,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
87119873TO-763-52列6穴380×300×200
33,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
87119882TO-763-62列8穴500×300×200
43,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする