AG(赤川器物製作所)
18-8 ウォーターコランダー(パイプホース無)
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
288
高さ(mm)
41
奥行(mm)
407
板厚(mm)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×407×41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87125272
小
¥
6,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください