GIKEN(川口技研)
OK組立アミド(幅特大)
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品
網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具
プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)
1440
取付可能高さ(mm)
1870
内容量
1台
注意
※網は付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87095084
KS-WLL
シルバー
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
87095093
KB-WLL
ブロンズ
¥
27,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
網戸の張り替え方
商品説明動画
参考になった