曜日別特売

OK組立アミド(小)

OK組立アミド(小) - GIKEN(川口技研)OK組立アミド(小) - GIKEN(川口技研)OK組立アミド(小) - GIKEN(川口技研)OK組立アミド(小) - GIKEN(川口技研)OK組立アミド(小) - GIKEN(川口技研)
(7件のレビュー)

手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。

付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)950取付可能高さ(mm)960内容量1台
注意
※網は付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87095172KS-Sシルバー
13,980
9,498
10,448(税込)
欠品中
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月7日
87095181KB-Sブロンズ
15,300
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
87095197KK-Sブラック
11,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87095172
2023-07-04
用途: プレハブの窓枠に使用
製造業

数年前にも購入しリピートしました。網は別売りですし付属の金ノコとローラー
も別売りにして価格を下げて欲しいと思いました。商品自体は簡単に組立出来るし
とても満足です。

対象商品 : 87095172
2022-03-22
用途: 自宅

とても良い。付属のノコギリが良く切れる。ただし網は別売りです。

対象商品 : 87095172
2021-06-13
用途: 1800mmくらいの窓で、900mm程の開閉窓への取り付け
サービス業

自在に簡単に作れて窓にもピッタリ
またきっと購入します

対象商品 : 87095172
2021-04-01
用途: 家の窓に設置
農・林・水産業

組み立て易いので簡単。
もう少し厚みがあると、良いかも。

対象商品 : 87095172
2018-07-09
用途: 以前の物が壊れたから
卸売・小売業

名前はよく耳にしていましたが、使うのは初めてでした。結論としては思ったよりうまく出来ました。ただ金のこが安っぽかったので、枠を切るのが大変でした。

対象商品 : 87095172
2015-11-28
用途: 網戸未設置窓

簡単に組み立て可能で強度も問題なく快適に使用できました。付属ののこぎりはやや使用勝手に難がありましたが全体的には満足しする商品でした。

対象商品 : 87095172
2014-06-14
用途: 家の網戸が 紛失した為
株式会社城西工業

小さい窓だった為 ホームセンターに行っても同じものが無くって
ネットで検索して 見つけました 
簡単にセット出来ました 満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする