日本スライド工業
スライドレール D270
材質
(リテーナ)SECC
種類
スライド形
段数
3
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素鋼球
取付ねじ
M4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メンバ長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87096843
D270-200
200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87096852
D270-250
250
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87096861
D270-300
300
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87096877
D270-350
350
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
87096886
D270-400
400
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87096895
D270-450
450
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87096904
D270-500
500
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください