アルミ水平式育苗棚

アルミ水平式育苗棚 - アルミスアルミ水平式育苗棚 - アルミスアルミ水平式育苗棚 - アルミスアルミ水平式育苗棚 - アルミス
(5件のレビュー)

全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。

固定方法水平RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※運搬の際には、必ずロープで固定してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
段数
質量(kg)
苗箱収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87095942SH-32NS12301320920414.532
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87095951SH-40N12701360840515.540
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87095976SH-80N1270136014901027.280
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87095985SH-96N127020001230832.596
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87095967SH-64N127013601230822.664
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 田植時の苗の運搬
その他業種

他なの間隔がもう少し広いといいですね。調整ができれば完璧です。

対象商品 : 87095951
2022-08-01
用途: 自家水田の田植え
農・林・水産業

価格的には妥当と思われる。棚の高さ間隔がもっと大きい方が使いやすい。

対象商品 : 87095967
2020-05-26
用途: 田植え作業
農・林・水産業

早速田植え作業に使用しました。アルミのため軽くて使いやすく、作業がはかどりました。

対象商品 : 87095951
2018-09-27
用途: 農作業
農・林・水産業

一人で運搬できる重さなのでこのサイズで良かった。
もう少し肉抜きをしても強度的に問題なかったと
思います。

対象商品 : 87095985
2017-06-10
用途: 苗箱運び
今北興業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて丈夫苗箱を落とすことなくスムーズに運べました。もっとはやくかえばよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする