あぜ太郎

あぜ太郎 - サンポリあぜ太郎 - サンポリあぜ太郎 - サンポリ

軽量でジョイント連結式。
農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。
水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。
移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。
耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。

幅(mm)150長さ(m)1.5高さ(mm)400材質ポリエチレン質量(kg)12内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87096046-
12,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする