アゼ楽ガード

アゼ楽ガード - サンポリアゼ楽ガード - サンポリアゼ楽ガード - サンポリ
(8件のレビュー)

農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。
草刈り機の刃があたっても傷みません。
田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。
耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。
オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。

用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。厚さ(mm)4長さ(m)1.2材質ポリエチレン内容量1パック(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8709605530300
12,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8709606440400
15,400
9,698
10,668(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87096055
2025-03-15
用途: 農業

区切りがしっかりしました。畑が有効に使え草刈りも楽になりました。

対象商品 : 87096064
2022-06-22
用途: 畦の補強
農・林・水産業

便利に使用しています 取水・排水用に止水口が付いて短めのものがあるとさらに便利かと思います

2が参考にしています
対象商品 : 87096055
2020-12-17
用途: 花壇の作成
有限会社豊緑建設業・工事業

工場内での花壇作成に使用しました。擬木による花壇作成を検討していたのですが、費用が掛かりすぎるとの事でこちらの商品を使用して作成しました。土留効果は期待できませんが、値段が安く抑えることが出来たので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 87096055
2019-08-07
用途: 農園の土留め
教育・研究機関

厚みがあってしっかりしているので耐久性がありそうです。ジョイントになっているので確実につなげて作業が楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 87096064
2018-12-15
用途: 稲作
電気・ガス・熱供給・水道業

品質も価格も満足しており、特に不満点もございません。
仕様通り草刈り機が当たっても割れませんでした。
お勧めできます。

対象商品 : 87096055
2017-08-12
用途: 水田の水漏れ防止
農・林・水産業

水漏れも無くなり畔の草刈りもし易い
それに草刈り機の回転刃があたっても少し位なら破損しないのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 87096055
2016-06-12
用途: 田んぼの畔止水のため使用

コストに見合う製品だと思います、またホームセンターで購入すると持ち帰るのに手間がかかるので助かります。

対象商品 : 87096064
2016-06-14
用途: 耕作地の仕切り。

厚みがありじようぶ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする