楽カル

楽カル - サンポリ楽カル - サンポリ楽カル - サンポリ
(5件のレビュー)
材質再生ポリエチレン耐荷重(kg)150径(Φ)×全長(mm)(杭)50×450寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×1000×180許容傾斜角度(°)45以下内容量1パック(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87096073-
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 農道の整備
建設業・工事業

急傾斜でも設置でき、手間もそれほどかからなくきれいに設置することができた。

対象商品 : 87096073
2024-05-22
用途: 足場の悪い急斜面に設置

急斜面の上り下りを改善するために購入。
幅1mは、ちょっと長すぎました。
設置はしやすく、杭も打ち込みやすかった。
おまけとして、猪や鹿の通り道に設置すると、滑るからか
猪や鹿がピタッと通過しなくなるそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 87096073
2021-10-18
用途: 足場の悪い傾斜地に階段を設置
医療・福祉・介護関連業

足場の悪い傾斜地に階段を設置したく、本商品を購入しました。
設置作業は容易で、思った以上にしっかりしており、問題ありません。
お陰で勾配のきつい傾斜地での作業が格段にやりやすくなりました。
追加で購入します。

2024-07-05
用途: 杭がプラ製なので硬いところだとダメ
サービス業

杭がプラ製のため地盤硬いところや石が多いところだと杭が刺さらない。
杭の頭が出るし、固定も不十分になる。
ステップとしては鉄製の方が安定していると思う。
プラ製だと揺れを感じる。

1が参考にしています
対象商品 : 87096073
2023-07-12
用途: 私有地農地法面3.0m程度の中間へ
株式会社 石本工務店

杭が裏面を通過しないので石が多いヶ所では杭が飛び出したり、傾く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする