マルエー・スワン
コーナーローラー 目地型
(1件のレビュー)
細い目地まで届く。
毛丈(mm)
8
仕様
目地型
全長(mm)
320
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
アクリル、ウール
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
70
内容量
1本
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87096247
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください