曜日別特売

エアーインパクトレンチ

エアーインパクトレンチ - 日東工器エアーインパクトレンチ - 日東工器エアーインパクトレンチ - 日東工器エアーインパクトレンチ - 日東工器エアーインパクトレンチ - 日東工器エアーインパクトレンチ - 日東工器エアーインパクトレンチ - 日東工器エアーインパクトレンチ - 日東工器

小型、軽量化、グリップ部もさらに持ち易く!
カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモーターがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性。
逆転はいつも全開。レギュレータがどの位置にあっても、左回転はフルパワー。タフなボルトも楽に外します。
メーカー比最大200gの軽量化。

使用空気圧力(MPa)0.6内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
実用トルク範囲(N・m)
能力ボルト径
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m3/min)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87096362AIS-1230190~240M120.6【負荷】0.48、【無負荷】0.811000
59,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
87096371AIS-1640215~260M160.6【負荷】0.48、【無負荷】0.811000
62,000
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
87096387AIS-1641290~450M160.6【負荷】0.68、【無負荷】0.97400
66,800
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
87096396AIS-2560670~970M250.6【負荷】0.91、【無負荷】1.095100
121,500
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする