曜日別特売

マイクロ小型真空ポンプ

マイクロ小型真空ポンプ - BBKテクノロジーズ

●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。
●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。

電源(V)AC100仕様2ステージ付属品ケース質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87097211BB-210V
54,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空ポンプの種類と使用方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする