曜日別特売

ステンレスクランプレバー(オネジ)

ステンレスクランプレバー(オネジ) - ノーブランドステンレスクランプレバー(オネジ) - ノーブランド

ステンレス鋳物製の堅牢、錆びずに衛生的。機械組み立て部品、交換用部品としてご使用下さい。

種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SUS304表面処理電解研磨材質(ねじ部)SUS304材質(スプリング)SUP7内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87144057CLB-S49-M5-2049814.529.525.5513M52042
オープン
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
87144066CLB-S49-M5-3049814.529.525.5513M53042
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
87144075CLB-S49-M6-1549814.529.525.5513M61542
オープン
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
87144084CLB-S49-M6-2049814.529.525.5513M62042
オープン
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
87144093CLB-S49-M6-2549814.529.525.5513M62542
オープン
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
87144102CLB-S49-M6-3049814.529.525.5513M63042
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
87144111CLB-S49-M6-3549814.529.525.5513M63542
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
87144127CLB-S78-M8-35781018.54730.5813M83565
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87144136CLB-S96-M10-2096112351381016M102082
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
87144145CLB-S96-M10-4596112351381016M104582
オープン
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする