曜日別特売

T型エキストラクター

T型エキストラクター - TSKT型エキストラクター - TSK
(6件のレビュー)

先端がセンターポンチになり、また軸がT型になったことにより、従来のエキストラクターより作業効率が向上。

下穴ドリル寸法(mm)1~1.5ボルト(mm)折れ込み3~6仕様使用タップレンチ不要内容量1個
注意
※焼き入れボルト、ステンレスボルトには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87142501TE-36S
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 自動車エンジン内の折れたボルトの摘出

折れた6ミリボルト破断面に1.5ミリの穴をあけエキストラクターを打ち込みハンドルを回し無事摘出できました。

対象商品 : 87142501
2022-11-06
用途: バイク整備

食い込み良くスクリュータイプと異なり回転戻しも容易でジワジワと
オーバートルクでネジ穴内で折れたM6 3本無事取れました

1が参考にしています
対象商品 : 87142501
2017-01-19
用途: ボルト抜き

通常の使用で、この価格としては、問題無いレベルかと思います。

対象商品 : 87142501
2016-11-29
用途: ボルトの除去

まだ数回しか使ってませんが、そん色なく使えてます。

対象商品 : 87142501
2020-12-10
用途: 修理

相手のボルトが かたすぎた! 特殊処理の ボルト 4㎜ の為

2が参考にしています
対象商品 : 87142501
2016-10-08
用途: ボルトの除去

本体がもう少し長いほうが使いやすいかもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする