デンゲン
クランプメーター
付属品
ソフトケース付き
電流(A)
400(0.1)/1000(1)(分解能)
文字高(mm)
12
オートパワーオフ
12分
最大カウント数
4000
液晶表示
4桁
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87142291
TRD-1000AⅢ
40(0.01)/400(0.1)/600(1)(分解能)、内部抵抗10MΩ
400(0.1)/600(1)(分解能)、内部抵抗10Ω
35
10M
80X193X34.5
300
80
34.5
193
¥
70,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください