曜日別特売

【名入れ】メールオーダー式角印 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】メールオーダー式角印 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】メールオーダー式角印 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】メールオーダー式角印 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】メールオーダー式角印 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】メールオーダー式角印 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(1件のレビュー)

納品書・見積書・領収書や契約書などに捺す角印(認印)です。

用途印鑑材質書体印相体、篆書体、古印体印面サイズ(mm)24×24オーダー方法メールオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※印面のお申込みにつきましては、商品に付属の専用ハガキにてお申し込みください。(切手不要)
※印面のお届けに関しましては、専用ハガキでお申し込み後10日程でお届けいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87142623-
10,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87142623
2014-12-24
用途: 社外提出書類に使用。

字体が美しく気に入っている。ただ、もう一回り小さいのがあれば、もっと使い勝手が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする