曜日別特売

セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ

セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。
解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。
NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。

材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
メーカー商品コード
有効長(mm)
全長(mm)
切断能力(mm)軟鋼
切断能力(mm)ステンレス
切断能力(mm)合成樹脂
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87144154No.252CW1パック(5本)0033-4743134200(管材)外径/115以下、厚さ/3.0~7、(板材)厚さ/3.2~19(管材)外径/115以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/4.0以下(管材)外径/115以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
5,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
87144163No.253CW1パック(5本)0033-4744184250(管材)外径/130以下、厚さ/3.0~7、(板材)厚さ/3.2~19(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/4.0以下(管材)外径/130以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
6,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
87144172No.254CW1パック(5本)0033-4745234300(管材)外径/175以下、厚さ/3.0~7、(板材)厚さ/3.2~19(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/4.0以下(管材)外径/175以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
8,100
6,398
7,038(税込)
当日出荷
49443083No.253CW1パック(50本)0000-4414184250(管材)外径/130以下、厚さ/3.0~7、(板材)厚さ/3.2~19(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/4.0以下(管材)外径/130以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
61,100
49,980
54,978(税込)
当日出荷
49443108No.254CW1パック(50本)0000-4415234300(管材)外径/175以下、厚さ/3.0~7、(板材)厚さ/3.2~19(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/4.0以下(管材)外径/175以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
72,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
49443065No.252CW1パック(50本)0000-4413134200(管材)外径/115以下、厚さ/3.0~7、(板材)厚さ/3.2~19(管材)外径/115以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/4.0以下(管材)外径/115以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
49,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87144172
2016-08-26
用途: 配管切断
株式会社ワイ・エム・ケー建設業・工事業

よく切れます、わりと長持ちします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする