曜日別特売

マルチおさえ抜き

マルチおさえ抜き - モトコママルチおさえ抜き - モトコマ
(15件のレビュー)

マルチシートに打ったマルチおさえ抜きに。
線材やT型・丸型タイプの両タイプのおさえを抜くことができます。
テコの原理で立ったままラクに抜くことができます。

材質(先端・引っ掛部)鉄、(パイプ部)アルミ、(グリップ)黒ABS・赤ビニール寸法(mm)950×115×75質量(g)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87144714MA-950
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: マルチ収納時
農・林・水産業

マルチ押さえを抜く時、しゃがまなくてよいので、時間短縮、膝や腰への負担が大きく軽減された。チョットしたコツをつかめば釘留めの押さえもストレスなく抜くことができる。こいつだけはしゃがまないと回収はできないが……。

対象商品 : 87144714
2023-04-12
用途: 黒ばんちゃん引き抜き時
農・林・水産業

本当にこれは便利な道具です!2本目買いました一本目は使いすぎでちょっと曲がってしまったので

対象商品 : 87144714
2022-03-03
用途: ナスのマルチ押さえを取る
農・林・水産業

今までは、マルチ押さえを一本ずつ、手で抜いていて、大変疲れました。しかしこのマルチ押さえ抜きを使ったら楽に抜けたので本当に買って良かったです!

対象商品 : 87144714
2020-06-13
用途: マルチ押さえの脱着
農・林・水産業

マルチ押さえを脱着するのに立ったままマルチ押さえを抜くことができ
腰への負担が軽減出来る。

対象商品 : 87144714
2020-03-03
用途: 農作業のピン外し
ベジタブルガーデン農・林・水産業

楽な姿勢で農作業のピン外しが出来て助かっています。

対象商品 : 87144714
2019-08-28
用途: 農作業時
農・林・水産業

屈むことなく押さえ抜き作業ができ大変便利だと思います。

対象商品 : 87144714
2019-01-25
用途: シート押え抜きに使用
株式会社WEED不動産業

見てもわかるとうり、細いので長く土の中に居た物は無理でした。それでも、立って出来るのは良いです。到着したものは、締め付けが足りずに首がぐらぐらでした。締め付けたらしっかりしましたが、出荷前、梱包時にもう少しチェックをしたら良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 87144714
2017-09-28
用途: 防草シートの留め具(黒丸くん)を抜くのに使用しています。
根岸ぶどう園農・林・水産業

今までは、自作のピン抜きを使用していましたが、これは、とても使い易く、女性でも使い易いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする