曜日別特売

DXライスロン

DXライスロン - 田中産業DXライスロン - 田中産業
(7件のレビュー)

上下把手が付いて、持ち運び・積み下ろしが、楽です。
通気性がよく、ムレ防止に効果があります。
角状糸を使用しているので、荷すべり・横のびが少ない。
透視性がよいので残留物がよくわかります。

材質ポリエチレン容量(kg)約30寸法(幅W×長さL)(mm)580×800内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87145082-
13,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 農作業
不動産業

素材はしっかりしていますし、持ちやすいので個人的には満足しています。ただ熱には弱いようですので気をつけたいと思います。

2024-10-18
用途: 米の収穫に
自動車・二輪車・自転車関連業

パレットに積むと滑ってしまいます、フォークリフト等で移動する時に荷崩れを起こして高く積むことが出来ません、3段位まででしたら何とかなりますがそれ以上積めません。直に床置きする使い方の人は問題ないと思います。

対象商品 : 87145082
2024-06-27
用途: もみ発芽玄米製造
平野ファーム農・林・水産業

以前よりメッシュが細い、チャックのミシン糸が噛む、ミシン縫い幅の工夫が必要と思われる

対象商品 : 87145082
2023-11-17
用途: 大豆の収穫
寺戸農園農・林・水産業

特に不都合は感じません。収穫後すぐに乾燥できないときでも蒸れないので品質が落ちません。

対象商品 : 87145082
2020-04-27
用途: 稲刈り作業、もみ袋として使用
農・林・水産業

作りがしっかりしていて長期間使用中です。
不足分の追加注文です。

対象商品 : 87145082
2018-02-05
用途: コンバインの稲刈りで籾入れ袋に使う
農・林・水産業

メッシュになっているので、余分なゴミがなくなって運ぶ時も取っ手が上下にあるので持ち易く便利で良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 87145082
2020-10-21
用途: 蕎麦の刈り取り作業
農・林・水産業

先日購入したDXライスロンを本日『そば』の刈り取り作業で使用しました。残念なことに一枚のライスロンのチャックが持ち手の縫い目に縫い付けられ途中で閉まらなくなっていました。不良品でした。だだ、汎用コンバインでの刈り取り作業で既に刈り取った『そば』をライスロンに入れ使用後の段階で気付いた為、返品クレームはせず縫目をカットして使用しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする