籾摺り機で連続作業しながら、籾殻を袋取りできます。
通気性のある網袋で、長期の使用に耐えます。
籾摺り機への取付は、ワンタッチ。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |



過去には、シート等でもみ殻堆積場所を作り、軽トラにスコップで積み替えていましたが、網袋に入れることにより、積み込み・排出ともに、とても作業効率が上がりました。
米の脱穀時に発生するもみ殻入れに使用した。今回は長めのものにしたが、沢山収容出来てグッドでした。
20数年前の同じメーカー、同じ製品を購入し、使用しておりました。経年変化により、穴開きが多数発生し、今回、更新を含め、新調しました。コストダウンの為か、3本のファスターが、1本になっておりました。4隅に、持ち手が付き、使用しやすくも、なっておりましたが、溜まった籾を、排出時に、排出口が、1つになり、使用しずらい部分も、ありました。
追加購入も、検討しておりますが、他メーカーで、探すようになるかもしれません。
今まではミニ大型を使用していたのですが、一人で田の中を引っ張るのが大変力がいったのですが、DXに代えて一人でも引っ張れるようになった。
商品の到着を楽しみに待っていたのですが、とても満足出来る品物でした
近くのシヨップを探したのですが何処もなく御社に注文して正解でした。
又、機会ありましたら利用したいと思います。
以前使っていたものより小さ目だが、特に支障はない。
以前のものが、籾摺り機から飛び出た籾糠が袋に当たる部分から穴が開いたので、直接当たらないようにダンボールで保護している。
工夫が欲しい。