曜日別特売

EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に

EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴム
(1件のレビュー)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。
※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。

用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
注意
※物性データは厚み5mmスポンジ板の試験データであり、規格値ではありません。
※タフロングES5はタフロングEPスタンダード5(略称:ES5)へ商品名が変更になりました。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79889926タフロングES5 10t1M10M1本-100010
40,26038,980
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
65666826タフロングES5グレー 3t1M10M1巻-10003グレー
18,88016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
65667228タフロングES5ブラウン 3t1M×10M1巻-10003ブラウン
16,98014,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
79889935タフロングES5 15t1M10M1本-100015
59,64058,980
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
65666835タフロングES5グレー 5t1M10M1巻-10005グレー
24,82021,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
65667237タフロングES5ブラウン 5t1M×10M1巻-10005ブラウン
22,92019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
65666844タフロングES5グレー 10t1M10M1巻-100010グレー
46,09039,980
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
65667246タフロングES5ブラウン 10t1M×10M1巻-100010ブラウン
42,19035,980
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
65666853タフロングES5グレー 15t1M10M1巻-100015グレー
59,55049,980
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
65667255タフロングES5ブラウン 15t1M10M1巻-100015ブラウン
59,55049,980
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
88165917タフロングES5 3t300X3001枚-3003
2,7302,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
88165926タフロングES5 3t500X5001枚-5003
3,1502,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
88165935タフロングES5 5t300X3001枚-3005
2,8502,598
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
88165944タフロングES5 5t500X5001枚-5005
3,2102,898
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
88165953タフロングES5 3t1M10M1巻-10003
16,69015,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
88165962タフロングES5 5t1M10M1巻-10005
20,21018,980
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21049446タフロングES5 10t300X3001枚-30010
3,1402,798
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21049455タフロングES5 10t500X5001枚-50010
3,4002,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
74098265タフロングES5 20t1M5M1巻-100020
39,98033,980
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
74098353タフロングES5 20t300×3001枚-30020
3,9503,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
74098369タフロングES5 20t500×5001枚-50020
5,8504,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
66449166タフロングES5 5t1M10M【ワケあり】1巻※理由あり(未使用・未開封)10005
20,21018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88165962
2023-07-29
用途: 車内のラゲッジスペースの簡易マットとして
サービス業

開けた瞬間臭いで頭痛が。
数日日陰で干すと臭いはマシになりましたが、臭いの程度を確認するために鼻を近づけて嗅ぐとまだ特有の臭いがあります。嗅ぐ度に少し息苦しくなるような感覚があるので密閉された車内で使うのはやめました。
メーカーさんに質問したところ臭いの感じ方は人それぞれで人体への影響は無いと返答がありました。
自分は特定のパーツクリーナーの臭いで頭痛が起こったりするので同じような人は気を付けたほうがいいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする