EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に

EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に - 岡安ゴム

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。

用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合タイプ汎用タイプ(タフロングES5)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み5mmスポンジ板の試験データであり、規格値ではありません。
※タフロングES5はタフロングEPスタンダード5(略称:ES5)へ商品名が変更になりました。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88165971タフロングES5 3t300X300テープ付1枚[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系3003
2,910
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
88165987タフロングES5 3t500X500テープ付1枚[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系5003
3,250
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
88165996タフロングES5 5t300X300テープ付1枚[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系3005
3,000
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
88166005タフロングES5 5t500X500テープ付1枚[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系5005
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
88166014タフロングES5 3t1M10Mテープ付1巻[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系10003
45,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
88166023タフロングES5 5t1M10Mテープ付1巻[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系10005
50,400
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
21049464タフロングES5 10t300X300テープ付1枚[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系30010
3,210
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
21049473タフロングES5 10t500X500テープ付1枚[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系50010
3,680
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
74098335タフロングES5 20t300×300テープ付1枚[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系30020
4,200
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
74098344タフロングES5 20t500×500テープ付1枚[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系50020
6,540
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1280:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする