曜日別特売

スプリングピンプランジャC型

スプリングピンプランジャC型 - ナベヤスプリングピンプランジャC型 - ナベヤスプリングピンプランジャC型 - ナベヤ
(1件のレビュー)

PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全40種類を絞り込む
寸法A
ストローク(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A
ストローク(mm)
寸法F(mm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87149623PPC04P(並目)M4×0.71.50.6本体:SUM22L、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J10.8
760
689
758(税込)
3日以内出荷
87149632PPC05P(並目)M5×0.82.30.8本体:SUM22L、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J11.3
700
689
758(税込)
3日以内出荷
87149641PPC06P(並目)M6×1.02.50.9本体:SUM22L、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J12.5
720
649
714(税込)
3日以内出荷
87149657PPC08P(並目)M8×1.2531.4本体:SUM22L、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J16
870
789
868(税込)
3日以内出荷
87149666PPC10P(並目)M10×1.531.4本体:SUM22L、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J19
1,020
939
1,033(税込)
3日以内出荷
87149675PPC12P(並目)M12×1.7542本体:SUM22L、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J116
1,260
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
87149684PPC16P(並目)M16×252.5本体:SUM22L、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J135
1,800
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
87149693PPC04SP(並目)M4×0.71.50.6本体:SUS303、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J10.8
1,990
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
87149702PPC05SP(並目)M5×0.82.30.8本体:SUS303、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J11.3
1,990
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
87149711PPC06SP(並目)M6×1.02.50.9本体:SUS303、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J12.5
1,990
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
87149727PPC08SP(並目)M8×1.2531.4本体:SUS303、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J16
2,230
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
87149736PPC10SP(並目)M10×1.531.4本体:SUS303、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J19
2,520
2,290
2,519(税込)
3日以内出荷
87149745PPC12SP(並目)M12×1.7542本体:SUS303、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J116
3,340
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
87149754PPC16SP(並目)M16×252.5本体:SUS303、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J135
4,050
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
87149763PPC03(並目)M3×0.510.5本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J10.4
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
87149772PPC04(並目)M4×0.71.50.6本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J10.8
670
599
659(税込)
3日以内出荷
87149781PPC05(並目)M5×0.82.30.8本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J11.3
610
549
604(税込)
3日以内出荷
87149797PPC06(並目)M6×1.02.50.9本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J12.5
620
559
615(税込)
3日以内出荷
87149806PPC08(並目)M8×1.2531.4本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J16
760
689
758(税込)
3日以内出荷
87149815PPC10(並目)M10×1.531.4本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J19
870
799
879(税込)
3日以内出荷
87149824PPC12(並目)M12×1.7542本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J116
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
87149833PPC16(並目)M16×252.5本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J135
1,620
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
87149842PPC20(並目)M20×2.573本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J168
2,820
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
87149851PPC24(並目)M24×3103本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1131
3,900
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
87149867PPC05J(並目)M5×0.82.30.8本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J11.3
730
659
725(税込)
3日以内出荷
87149876PPC06J(並目)M6×1.02.50.9本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J12.5
740
719
791(税込)
3日以内出荷
87149885PPC08J(並目)M8×1.2531.4本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J16
940
849
934(税込)
3日以内出荷
87149894PPC10J(並目)M10×1.531.4本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J19
1,030
939
1,033(税込)
3日以内出荷
87149903PPC12J(並目)M12×1.7542本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J116
1,380
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
87149912PPC16J(並目)M16×252.5本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J135
1,810
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
87149921PPC20J(並目)M20×2.573本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J168
2,940
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
87149937PPC24J(並目)M24×3103本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1131
4,280
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
87149946PPC04S(並目)M4×0.71.50.6本体・ピン:US303、スプリング:SUS631J10.8
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
87149955PPC05S(並目)M5×0.82.30.8本体・ピン:US303、スプリング:SUS631J11.3
1,760
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
87149964PPC06S(並目)M6×1.02.50.9本体・ピン:US303、スプリング:SUS631J12.5
1,760
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
87149973PPC08S(並目)M8×1.2531.4本体・ピン:US303、スプリング:SUS631J16
1,990
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
87149982PPC10S(並目)M10×1.531.4本体・ピン:US303、スプリング:SUS631J19
2,240
1,990
2,189(税込)
3日以内出荷
87149991PPC12S(並目)M12×1.7542本体・ピン:US303、スプリング:SUS631J116
2,960
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
87150007PPC16S(並目)M16×252.5本体・ピン:US303、スプリング:SUS631J135
4,050
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
87150016PPC20S(並目)M20×2.573本体・ピン:US303、スプリング:SUS631J168
6,700
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87149763
2018-10-22
用途: 位置決め
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学

動きが思ったよりなめらかではなかった.引っかかりがある感じの動きだった.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする