曜日別特売

139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M

139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M - Mitutoyo(ミツトヨ)139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M - Mitutoyo(ミツトヨ)139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M - Mitutoyo(ミツトヨ)139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M - Mitutoyo(ミツトヨ)

つぎたしパイプ形内側マイクロメータ(IMJ)のマイクロメータヘッドです。
基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)100~125目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
注意
※基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
器差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86899355IMJ-M1台-
27,900
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
57667733IMJ-M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台±3
35,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590193IMJ-M(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台±3
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790908IMJ-M(英語版一般校正証明書付)1セット±3
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする