NASTA(ナスタ)
消火器ボックス(全埋込)
あらゆる空間を演出できるよう、仕上げを3タイプご用意しました。
全埋込(Mタイプ)
10型消火器対応機種
屋内仕様
フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)呼び4×30 2本
カールプラグ10×32 2本
種類
ボックス型
タイプ
M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
796×307×167
内容量
1個
注意
※消火器本体は別途ご購入ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
材質(本体)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88100205
KS-FE211-MG
枠/スチール(SECC)
扉/ポリカーポネート
6.7
本体・枠/メタリックグレー
扉/クリア
スチール(SECC)
本体・枠/アクリル焼付塗装
¥
29,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
88100214
KS-FE211-SG
枠/スチール(SECC)
扉/ポリカーポネート
6.7
本体/メタリックグレー
枠/シルバーグレー
扉/クリア
スチール(SECC)
本体・枠/アクリル焼付塗装
¥
29,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
88100223
KS-FE215
枠/ステンレス(SUS304)
扉/ポリカーポネート
6.2
扉/クリア
ステンレス(SUS304)
本体・枠/ヘアーラインクリア塗装
¥
52,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください