偏芯ハイトシリンダー

偏芯ハイトシリンダー - ナベヤ偏芯ハイトシリンダー - ナベヤ偏芯ハイトシリンダー - ナベヤ
熱処理HRC60±3材質SCM420表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法G(mm)
寸法A(mm)
許容差
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8716474311427-250030.0236--13--36(B)0~-0.006M12
5,750
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
8716475211427-250040.0346--13--36(B)0~-0.008M12
5,750
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
8716476111427-250050.0356--13--36(B)0~-0.008M12
5,750
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
8716477711427-250060.0466--13--36(B)0~-0.008M12
5,750
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
8716478611427-250070.0576--13--36(B)0~-0.009M12
4,750
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
8716479511427-250080.0586--13--36(B)0~-0.009M12
4,750
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
8716480411427-250090.0696--13--36(B)0~-0.009M12
4,750
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
8716481311427-250100.07106--13--36(B)0~-0.009M12
4,750
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
8716482211427-250200.1206--13--36(B)0~-0.013M12
6,450
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
8716483111427-250300.1230M8×1.25610.513131936(B)0~-0.013M12
7,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
8716484711427-250400.2440M8×1.25610.513131936(B)0~-0.016M12
7,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
8716485611427-250500.3150M8×1.25610.513131936(B)0~-0.016M12
7,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
8716486511427-350030.05310.5--18--56(B)0~-0.006M16
6,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
8716487411427-350040.07410.5--18--56(B)0~-0.008M16
6,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
8716488311427-350050.09510.5--18--56(B)0~-0.008M16
6,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
8716489211427-350060.11610.5--18--56(B)0~-0.008M16
6,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
8716490111427-350070.12710.5--18--56(B)0~-0.009M16
6,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
8716491711427-350080.14810.5--18--56(B)0~-0.009M16
6,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
8716492611427-350090.16910.5--18--56(B)0~-0.009M16
6,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
8716493511427-350100.171010.5--18--56(B)0~-0.009M16
6,200
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
8716494411427-350200.352010.5--18--56(B)0~-0.013M16
7,450
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
8716495311427-350300.4830M8×1.2510.51818172656(B)0~-0.013M16
8,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
8716496211427-350400.6540M8×1.2510.51818172656(B)0~-0.016M16
9,050
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
8716497111427-350500.8350M8×1.2510.51818172656(B)0~-0.016M16
9,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする