曜日別特売

527シリーズ フック付デプスゲージVDS-H

527シリーズ フック付デプスゲージVDS-H - Mitutoyo(ミツトヨ)527シリーズ フック付デプスゲージVDS-H - Mitutoyo(ミツトヨ)

本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点をもつABSタイプです。
スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)フック測定:0~300、デプス測定:10~300ベース寸法(mm)100(厚さ6.5)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小表示量(mm)
器差(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86900633VDS30H1台---
36,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40318819VDS30H(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台--一般校正
44,060
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40590209VDS30H(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台--一般校正
オープン
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50790917VDS30H(英語版一般校正証明書付)1セット--英文校正証明書付
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668792VDS30H(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0.05±0.08一般校正
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57668792VDS30H(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318819VDS30H(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)VDS30H(校正書・トレーサビリティ体系図付) 527シリーズ フック付デプスゲージVDS-H Mitutoyo(ミツトヨ) 40318819527シリーズ フック付デプスゲージVDS-HMitutoyo(ミツトヨ)1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする