ノーブランド
ステンお好みカップ
鋲止め・食洗機対応。
用途
お好み焼きの生地作りに。
材質
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(g)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87165617
No.1
52×110×110
66
350
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
87165626
No.5
57×150×150
132
650
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください