抗菌ステンレス 蓋付ミニ三角コーナー(シュリンク)

抗菌ステンレス 蓋付ミニ三角コーナー(シュリンク) - タケコシ
(1件のレビュー)

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。蓋付きなので生ゴミの嫌な臭いを軽減出来ます。ご使用の際、蓋は本体に引っ掛けられます。

用途生ゴミの処分に。材質(本体)抗菌ステンレス質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×130×120材質(脚)合成ゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87165827CK-121S
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87165827
2017-04-06
用途: 食堂の流しに設置
株式会社オーヤラックス

食堂の流しで使用しています。
蓋付きのステンレス製がなかなか見当たらないため助かります。
捨てたものが見えないので、見た目も清潔に見えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする