抗菌ステンレス ミニ三角コーナー

抗菌ステンレス ミニ三角コーナー - タケコシ
(1件のレビュー)

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。

用途生ゴミの処分に。材質(本体)抗菌ステンレス質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×120×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87165872CK-119
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87165872
2015-07-09
用途: 給湯室に置き使用しています。

使い勝手がよく重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする