WATER ARAE2 パンチング箸立

WATER ARAE2 パンチング箸立 - WATER AREAWATER ARAE2 パンチング箸立 - WATER AREA
(2件のレビュー)

丈夫で通気性もいいパンチングタイプの箸立て。

用途箸などの小物の整理、水切りに。材質18-8ステンレス質量(g)71寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×93×74アズワン品番64-4070-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87166125-
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-03
用途: 水切りかごに立てて、あるいはかけて使います。
サービス業

やはり18-8ステンレスはいいですね、少しお値段が張るかもしれませんが、長い目で見ればいいですね。

対象商品 : 87166125
2020-12-01
用途: シンク内の水切り籠に抱き合わせて使用している。
その他業種

網目のサイズもよく箸、スプーン等が隙間から漏れることがなく安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする