曜日別特売

リサイクルカッター

リサイクルカッター - 関チョーサーリサイクルカッター - 関チョーサー
(1件のレビュー)

資源再生の為に分別収集。

用途ガラス瓶のキャップ、ペットボトルのリング外しに。質量(g)29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×20×7材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレススチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87166475H-50
680
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87166475
2018-03-28
用途: ビンキャップの取りはずし
製造業

軽く使用してみた感じでは、取りはずしに大きな力も必要なく、簡単にはずせると思いました。
ただ、何度も切り目を入れてはずすタイプなので、時間がかかるのとうまくはずせない場合もありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする