ツジアクト
缶のガス抜き CAN-BE
(1件のレビュー)
テコの応用でカンタンガス抜き。
安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
用途
スプレー缶等のガス抜きに。
材質
(金属部)ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×65×15
材質(カバー)
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※中身を全て使い切ってから穴を開けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87166484
CB-24B
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください