曜日別特売

缶のガス抜き 押すだけ

缶のガス抜き 押すだけ - ツジアクト缶のガス抜き 押すだけ - ツジアクト
(3件のレビュー)

使い方は押すだけ、簡単。

用途スプレー缶等のガス抜きに。材質(本体)ポリエチレン樹脂質量(g)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24耐熱温度(℃)80材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ材質(バネ)ステンレス鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87166493-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: スプレー缶のガス抜き
製造業

押して差し込むだけなので簡単です。刃も安全にカバーしてあるので、力み過ぎて滑っても刺さりにくそうです。

対象商品 : 87166493
2021-07-08
用途: パーツクリーナー等スプレー缶の破棄
製造業

必要十分。コンパクトで良い。他に入らない。100均に売っていそうですが、モノタロウさんで買えばがっかりしないだろうと判断してこちらから購入しました。

対象商品 : 87166493
2016-10-22
用途: ガス抜き

使いやすい
手軽でいいと思います。
安全に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする