千羽鶴印(エンテック)
メジャーカップ
1000mLまでの分量を量れます。
容量(mL)
1000
材質
メタクリル樹脂
質量(g)
193
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
118×175×120
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-0509-0504
TKG品番(2017)
6-0456-0504
内容量
1個
注意
※電子レンジの使用不可。
※食器洗浄機使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87167455
No.622
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください