カンダ[厨房用品]
ドレッシングシェイカー 橙
サラダドレッシング等本格的手作りが楽しめます。食洗器非対応。
用途
ドレッシングづくりに。
容量(mL)
400
材質
ポリプロピレン
質量(g)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×65×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87167683
400cc
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください