職人道
パスタ揚げ
手にやさしい木製丸型ハンドル。
用途
ショートパスタに最適。
材質(本体)
18-8ステンレス
質量(g)
395
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×133×152
材質(柄部)
天然木
アズワン品番
64-4075-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87168164
125Φ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください