霜鳥製作所(クイーンローズ)
粉つぎ
18-8ステンレス製で衛生的に使えます。
用途
たこ焼き等の生地を入れて。
容量(mL)
約560
材質
18-8ステンレス
質量(g)
139
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×130×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87165653
No.312
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください