曜日別特売

OPP袋 クリスタルパック 柄入り

OPP袋 クリスタルパック 柄入り - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 柄入り - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 柄入り - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 柄入り - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 柄入り - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 柄入り - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 柄入り - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 柄入り - HEIKO
(9件のレビュー)

中身を引き立てる、柄入りのOPP袋です。パッキンやリボン、タイ、シールなどと組み合わせることで、さまざまなラッピングアレンジが可能です。

160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886241554S ロイヤルレース1パック(50枚)OPP0.0390150なし
430
428
471(税込)
当日出荷
残り10点です
2337934415-45 レザン1パック(50枚)OPP0.03150450なし
1,750
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
23379335L-1 サクラゾメ1パック(50枚)OPP0.03240360なし
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
残り7点です
886241644S ティータイム1パック(50枚)OPP0.0390150なし
430
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332540615-45 レザン1包(50枚×10パック)OPP0.03150450なし
17,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323473L-1 サクラゾメ1包(50枚×10パック)OPP0.03240360なし
15,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
886241823S ロイヤルレース1パック(50枚)OPP0.03100180なし
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
886241913S ティータイム1パック(50枚)OPP0.03100180なし
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
74049885S-11パック(50枚)OPP0.03160250なし
720
629
692(税込)
当日出荷
残り4点です
886242073S チェッカー1パック(50枚)OPP0.03100180なし
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
74049894M-11パック(50枚)OPP0.03200280なし
950
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
74049903L-11パック(50枚)OPP0.03240360なし
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
88624225SS スターダスト1パック(50枚)OPP0.03120200なし
550
549
604(税込)
当日出荷
残り12点です
88624252SS ロイヤルレース1パック(50枚)OPP0.03120200なし
550
549
604(税込)
4日以内出荷
88624261SS ティータイム1パック(50枚)OPP0.03120200なし
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624286SS チェッカー1パック(50枚)OPP0.03120200なし
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
23379238M-1 チェッカー1パック(50枚)OPP0.03200280なし
950
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624304S-1 スターダスト1パック(50枚)OPP0.03160250なし
720
719
791(税込)
当日出荷
残り10点です
23379256L-1 ティータイム1パック(50枚)OPP0.03240360なし
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624347S-1 ティータイム1パック(50枚)OPP0.03160250なし
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
53325616L-1 ティータイム1包(50枚×10パック)OPP0.03240360なし
13,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624365S-1 チェッカー1パック(50枚)OPP0.03160250なし
720
719
791(税込)
当日出荷
残り1点です
53325634M-1 チェッカー1包(50枚×10パック)OPP0.03200280なし
9,500
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624383M-1 スターダスト1パック(50枚)OPP0.03200280なし
950
949
1,044(税込)
当日出荷
残り1点です
88624426M-1 ティータイム1パック(50枚)OPP0.03200280なし
950
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
8862454115-45 ワイナリー1パック(50枚)OPP0.03150450なし
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
886245574S ラブリー1パック(50枚)OPP0.0390150なし
465
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
886245844S サクラゾメ1パック(50枚)OPP0.0390150なし
465
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
886246023S ラブリー1パック(50枚)OPP0.03100180なし
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
886246113S フュージョン1パック(50枚)OPP0.03100180なし
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
886246363S サクラゾメ1パック(50枚)OPP0.03100180なし
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624654SS ラブリー1パック(50枚)OPP0.03120200なし
650
649
714(税込)
当日出荷
残り1点です
88624663SS フュージョン1パック(50枚)OPP0.03120200なし
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624697SS サクラゾメ1パック(50枚)OPP0.03120200なし
650
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624715S-1 ラブリー1パック(50枚)OPP0.03160250なし
800
799
879(税込)
当日出荷
残り5点です
88624724S-1 フュージョン1パック(50枚)OPP0.03160250なし
720
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624751S-1 サクラゾメ1パック(50枚)OPP0.03160250なし
800
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624776M-1 ラブリー1パック(50枚)OPP0.03200280なし
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624785M-1 フュージョン1パック(50枚)OPP0.03200280なし
950
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624803M-1 サクラゾメ1パック(50枚)OPP0.03200280なし
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624821L-1 ラブリー1パック(50枚)OPP0.03240360なし
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
88624837LL-1ラブリー1パック(50枚)OPP0.03280420なし
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
53323489L-1 ラブリー1包(50枚×10パック)OPP0.03240360なし
15,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
533250564S ロイヤルレース1包(50枚×10パック)OPP0.0390150なし
4,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
533250654S ティータイム1包(50枚×10パック)OPP0.0390150なし
4,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
53325223SS ラブリー1包(50枚×10パック)OPP0.03120200なし
6,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
53325239SS サクラゾメ1包(50枚×10パック)OPP0.03120200なし
6,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
53325327M-1 ラブリー1包(50枚×10パック)OPP0.03200280なし
11,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
53325336M-1 サクラゾメ1包(50枚×10パック)OPP0.03200280なし
11,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332541515-45 ワイナリー1包(50枚×10パック)OPP0.03150450なし
17,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88624837
2024-07-16
用途: 商品を梱包する
個人のお客様

柄付の透明袋でLLサイズを探していてこちらにたどりつきました。
このサイズは、柄のバリエーションが少なく、他の柄も取り入れて頂けるとうれしいです。

対象商品 : 44042506
2023-10-15
用途: クッキーの包装
製造業

色がきれいで売場が華やかになります。袋が開きやすく商品を詰めやすいです。

対象商品 : 88624155
2023-07-04
用途: 商品のバッケージ
株式会社四谷鬼丸

テッパンの信頼感を持って
梱包業務を行えます。
不良品が無いのも大いに助かります。

対象商品 : 23379238
2021-05-14
用途: ラッピング
卸売・小売業

このパックはいつも他の店舗で購入していましたが、モノタロウに売っていることが分かり、初めてこちらで購入しました。
とてもしっかりとしたクリスタルパックなので気に入ってます。

対象商品 : 88624286
2021-05-14
用途: ラッピング
卸売・小売業

このパックのサイズ違いを利用していて、初めてワンサイズ小さいこちらのパックを購入しました。
とてもしっかりとしたクリスタルパックで、小物のラッピング用に重宝しています♪

対象商品 : 88624715
2020-06-30
用途: 景品を入れてプレゼントするのに使います
夢サロン千里卸売・小売業

さりげない華やかさと、すっきりしたデザインが良いと思います。柄入りのOPP袋はどれも価格が高いと思いますが、もう少し安価になれば嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88624252
2019-01-12
用途: 商品のラッピングとして
卸売・小売業

御買上いただいた小物を入れるのに利用しています。
高級感のあるレース柄が好評です。

対象商品 : 88624252
2018-05-14
用途: 写真を入れて、プレゼント用に
サービス業

写真を入れて、プレゼントする時に使いました。
柄が好きで選びました。
百均で購入するより、コスパが良いので、助かっています。
枚数が少なくなったら、又、お願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする