曜日別特売

OPPパートコート袋 #40

OPPパートコート袋 #40 - HEIKOOPPパートコート袋 #40 - HEIKOOPPパートコート袋 #40 - HEIKOOPPパートコート袋 #40 - HEIKOOPPパートコート袋 #40 - HEIKOOPPパートコート袋 #40 - HEIKOOPPパートコート袋 #40 - HEIKOOPPパートコート袋 #40 - HEIKO
(12件のレビュー)

シリカゲル対応

用途乾燥食品用袋種類OPP袋入数(枚)100
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886269129-181パック(100枚)OPP0.0490180なし食品衛生法適合
640
639
703(税込)
当日出荷
8862692110-161パック(100枚)OPP0.04100160なし食品衛生法適合
640
639
703(税込)
当日出荷
8862693710-211パック(100枚)OPP0.04100210なし食品衛生法適合
860
858
944(税込)
当日出荷
8862694611-201パック(100枚)OPP0.04110200なし食品衛生法適合
740
739
813(税込)
当日出荷
8862695511-221パック(100枚)OPP0.04110220なし食品衛生法適合
910
909
1,000(税込)
当日出荷
8862696412-211パック(100枚)OPP0.04120210なし食品衛生法適合
820
819
901(税込)
当日出荷
8862697312-231パック(100枚)OPP0.04120230なし食品衛生法適合
880
879
967(税込)
当日出荷
8862698213-241パック(100枚)OPP0.04130240なし食品衛生法適合
960
959
1,055(税込)
当日出荷
8862699114-241パック(100枚)OPP0.04140240なし食品衛生法適合
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
8862700715-251パック(100枚)OPP0.04150250なし食品衛生法適合
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
8862701616-281パック(100枚)OPP0.04160280なし食品衛生法適合
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
8862702517-281パック(100枚)OPP0.04170280なし食品衛生法適合
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
8862703418-301パック(100枚)OPP0.04180300なし食品衛生法適合
1,710
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
8862704320-301パック(100枚)OPP0.04200300なし食品衛生法適合
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
5332766417-281箱(100枚×5パック)OPP0.04170280なし食品衛生法適合
7,200
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332810912-231箱(100枚×5パック)OPP0.04120230なし食品衛生法適合
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5332813616-281箱(100枚×5パック)OPP0.04160280なし食品衛生法適合
6,750
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332822413-241箱(100枚×5パック)OPP0.04130240なし食品衛生法適合
4,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
5332825818-301箱(100枚×5パック)OPP0.04180300なし食品衛生法適合
8,550
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332835515-251箱(100枚×5パック)OPP0.04150250なし食品衛生法適合
5,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
5332844320-301箱(100枚×5パック)OPP0.04200300なし食品衛生法適合
9,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
533285049-181箱(100枚×5パック)OPP0.0490180なし食品衛生法適合
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
5332851310-161箱(100枚×5パック)OPP0.04100160なし食品衛生法適合
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
5332864411-221箱(100枚×5パック)OPP0.04110220なし食品衛生法適合
3,850
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332868712-211箱(100枚×5パック)OPP0.04120210なし食品衛生法適合
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5332876614-241箱(100枚×5パック)OPP0.04140240なし食品衛生法適合
5,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332928310-211箱(100枚×5パック)OPP0.04100210なし食品衛生法適合
3,700
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332929911-201箱(100枚×5パック)OPP0.04110200なし食品衛生法適合
3,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: コーヒー豆、粉、販売時の包装
飲食業

食品が入れられる衛生面での安心感と口開きの良さで使い勝手がとても良いです。商品を入れた後、シーラーでの熱による口の圧着も作業がし易いです。

2025-03-28
用途: 商品小分け 袋詰
ソフトKサービス業

シーラーで軽く止めようとしても、溶けて切れてしまいます。
全く使えません。
今までの分は、良かったのですが、今回のはおかしいです。
どうも、中央にのりしろがないので、ざっと作ってあるのではないかと
思います。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 53329299
2024-02-01
用途: 少量コ-ヒ-豆の袋用
株式会社近藤製作所

使い良い大きさです。買った方が手で開封できるので重宝です

対象商品 : 88626946
2022-12-05
用途: クッキーの袋詰め
製造業

クリスマス用にアイシングしたクッキーの詰め合わせに。
透明感があり 見栄えする1袋になった。

対象商品 : 53328504
2020-09-23
用途: 販売するローストナッツを個包装

透明度も高いです。多少の衝撃ではやぶれることもありません。箱買いすれば他の包装用品通販サイトよりも安いのでこちらで買うようにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 88626946
2020-12-29
用途: コーヒー豆の包装として。
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

コーヒー豆の包装用として使用しています。
短時間で持ち帰られるお客様には、これくらいの強度がちょうどいいです。

対象商品 : 88626921
2020-11-10
用途: 菓子梱包
tsunefoods製造業

大きさがクッキーを梱包するのにちょうど良かったです。
シーラーで口を閉じると取れやすくなってしまうのが少し難点でした。

対象商品 : 88627007
2020-05-29
用途: 薬をパックします
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

湿気やすい顆粒や錠剤をパックしています。 透明度が良いので清潔感があります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする