HEIKO
PP紐 ワンパック
ポリプロピレンを延伸して作られた、ソフトな梱包用の紐です。
用途
梱包用
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
001000101
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88627244
ワンパック シロ
70
300
ポリプロピレン(PP)
白
300
¥
600
¥
558
¥
614
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください