HEIKO
ハイソフトロープ
用途
梱包用
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(g)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88627253
ワンパック S
1巻
70
3.5
200
ポリプロピレン(PP)
白
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627262
ワンパック M
1巻
80
5
260
ポリプロピレン(PP)
白
¥
850
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88627271
L
1巻
200
6
1000
ポリプロピレン(PP)
白
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41628958
L
1巻(5セット)
200
6
1000
ポリプロピレン(PP)
白
¥
9,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください