曜日別特売

紙袋 カラーチャームバッグ

紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO
(2件のレビュー)

落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付

幅(mm)130高さ(mm)360マチ(mm)90内容量1パック(10枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
材質
紙厚(g/m2)
手紐
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88629651カラーCB ワインL グリーン13036090未晒クラフト紙120アクリル紐グリーン
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88629667カラーCB ワインL コン13036090未晒クラフト紙120アクリル紐コン
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88629676カラーCB ワインL エンジ13036090未晒クラフト紙120アクリル紐エンジ
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88629685カラ-CB ワインL クロ13036090未晒クラフト紙120アクリル紐クロ
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62497664534010513036090未晒クラフト紙120-ブラウン
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6249767300534010613036090未晒クラフト紙130-クラフト
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44042969ワインL13036090未晒クラフト紙120g-アクリル紐インディゴ
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62497673
2022-02-15
用途: プレゼント用ラッピング
田畑化粧品店卸売・小売業

ルームフレグランスのプレゼントラッピングに使っています。ナチュラルな雰囲気があって、どんな商品とも合わせやすくて助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 88629651
2018-10-22
用途: 記念品贈呈用として使用

大変重宝して使わせてもらいました。品物がちょうど納まるサイズでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする