HEIKO
ニューハンド ナチュラル
(1件のレビュー)
種類
レジ袋
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
色
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88631164
NO8
150
0.013
ナチュラル
360
100
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
88631173
NO12
190
0.015
半透明
400
110
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
88631137
NO16
190
0.018
半透明
460
120
¥
620
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
88631182
NO20
210
0.02
半透明
460
130
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
88631146
NO25
210
0.02
半透明
510
130
¥
770
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
88631191
NO30
260
0.02
半透明
500
140
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
88631155
NO35
260
0.023
半透明
550
140
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
88631207
NO45
300
0.023
半透明
550
150
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88631216
NO60
350
0.025
半透明
600
150
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください