フラワーパック

フラワーパック - HEIKOフラワーパック - HEIKOフラワーパック - HEIKOフラワーパック - HEIKOフラワーパック - HEIKOフラワーパック - HEIKOフラワーパック - HEIKOフラワーパック - HEIKO
(7件のレビュー)

ご用途に合わせてミシン目タイプとウェーブタイプからお選びください。
ミシン目タイプはフックなどに吊るし、ミシン目から1枚ずつ切り離して使用できます。
ウェーブタイプは上部が波型にカットされています。

厚さ(mm)0.028材質OPP内容量1パック(100枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上幅(mm)
下端幅(mm)
長さ(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88631496NフラワーP #1 ミシン 50×2020050500ミシン 目タイプ
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88631505NフラワーP #2 ミシン 50×2525050500ミシン 目タイプ
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88631514NフラワーP #3 ミシン 50×3030050500ミシン 目タイプ
1,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
88631523NフラワーP #4 ミシン 50×3535050500ミシン 目タイプ
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
88631532NフラワーP #5 ミシン 55×2525050550ミシン 目タイプ
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
88631541NフラワーP #6 ミシン 55×3030050550ミシン 目タイプ
2,000
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
88631557NフラワーP #7 ミシン 55×3535050550ミシン 目タイプ
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
88631566NフラワーP #8 ミシン 55×4040050550ミシン 目タイプ
2,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
88631575NフラワーP #9 ミシン 64×4040050640ミシン 目タイプ
2,700
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
88631584NフラワーP #1 W 41×2020045410ウェーブタイプ
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88631593NフラワーP #2 W 41×3838060410ウェーブタイプ
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
88631602NフラワーP #3 W 44×2020050440ウェーブタイプ
1,350
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
88631611NフラワーP #4 W 44×2727080440ウェーブタイプ
1,550
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
88631627NフラワーP #5 W 45×2525050450ウェーブタイプ
1,450
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
88631636NフラワーP #6 W 45×3030050450ウェーブタイプ
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
88631645NフラワーP #7 W 54×3030060540ウェーブタイプ
1,800
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
88631654NフラワーP #8 W 54×3535060540ウェーブタイプ
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
88631663NフラワーP #9 W 54×4040060540ウェーブタイプ
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
88631672NフラワーP #10 W 55×2525040550ウェーブタイプ
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
88631681NフラワーP #11 W 55×3030050550ウェーブタイプ
1,900
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 切り花販売用
有限会社ササキ産業建設業・工事業

3本位の花束に適しています
上部がウェイブになってるので見た目も良く、パックの質も良く
とても良いお品です

対象商品 : 88631663
2022-11-18
用途: HATABAの輸送用
Plus X Japanその他業種

扱いやすい商品でした
これからもよろしくお願いします

対象商品 : 88631584
2022-10-14
用途: 小さな鉢花のラッピング
卸売・小売業

長いので下の方はカットしてますが、セロファンを切るよりは綺麗で作業性も上がって助かってます。

対象商品 : 88631496
2022-08-16
用途: 発表会の時のお花をくずして、来場者に持って帰っていただいた
アミーゴ株式会社その他業種

簡単にきれいに花束が出来あがり、とても便利でした。

対象商品 : 88631611
2021-03-25
用途: お花の梱包
農・林・水産業

ウエーブが可愛くて気にいってます。お花が更に美しく見えます。もう少し価格が安いと大満足になります。

対象商品 : 88631611
2020-02-01
用途: 直売所への花木の出荷
教育・研究機関

バリエーションがあり、出荷物に合わせて使い分けられるので助かります。

対象商品 : 88631496
2019-06-10
用途: ハーブの花などの販売用
卸売・小売業

大きさもちょうど良くハーブもとても綺麗に見え良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする