HEIKO
ヘイコーポリグローブ
(1件のレビュー)
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.023
色
半透明
入数(枚)
100
入数(双)
50
全長(cm)
28
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88631742
LD外エンボス100入り S
S
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
88631751
LD外エンボス100入り M
M
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
88631767
LD外エンボス101入り L
L
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください