曜日別特売

ボードンパック 穴なし #25

ボードンパック 穴なし #25 - HEIKOボードンパック 穴なし #25 - HEIKOボードンパック 穴なし #25 - HEIKOボードンパック 穴なし #25 - HEIKO
(2件のレビュー)
内容量1パック(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88632871No.8OPP2501500.0258
570
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
88632887No.9OPP3001500.0259
650
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
88632914No.12OPP3402300.02512
1,010
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
88632923No.13OPP3802600.02513
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88632862No.7OPP4501150.0257
850
759
835(税込)
取扱停止中
返品不可
88632896No.10OPP2701800.02510
680
取扱い終了
返品不可
88632905No.11OPP3002000.02511
790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88632905
2022-02-24
用途: 農産物の出荷等
農・林・水産業

以前から使用していますが、満足しています。これからも使用したいと考えています。

対象商品 : 88632914
2022-01-29
用途: 野菜やお菓子類の小分け

製品そのものはいつもと変わらない気がしますが、今回送られて来た商品のパッケージがかなり破損していて中身がバラバラ状態でした。外装材はしっかりしていて何の変化も見られなかったのに残念です。運送業者さんの扱いではなく商品そのものに欠陥があった様に思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする