オーセロ
OPPロール
用途
切り花包装用
形状
ロール
種類
OPP袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88634883
OP#40シート 300X400
1パック(1000枚)
OPP
0.04
300
400
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88634892
OP#40ロール 500MMX500M
1巻
OPP
0.04
500
-
500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88634901
OP#40ロール 700MMX500M
1巻
OPP
0.04
700
-
500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88634917
0P#40ロール 900MMX500M
1巻
OPP
0.04
900
-
500
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください