内外電機
主幹遮断器架台
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
基材厚さ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87182611
PEM303-106
1袋(5個×2袋)
(遮断器)30AF
1.6
52
30
1.6
¥
3,640
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87182627
PEM303-146
1袋(5個×2袋)
(遮断器)30AF
1.6
92
30
1.6
¥
3,860
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87182636
PEM303-82
1袋(5個×2袋)
(遮断器)30AF
1.6
28
30
1.6
¥
3,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87182645
PEM3-106
1袋(5個×2袋)
(遮断器)30~250AF
1.6
36
-
1.6
¥
4,370
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87182654
PEM3-146
1袋(10個×2袋)
(遮断器)30~250AF
1.6
76
-
1.6
¥
4,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
87182663
PEM3-196
1袋(5個×2袋)
(遮断器)30~250AF
2.3
126
-
2.3
¥
5,520
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87182672
PEM3-236
1袋(5個×2袋)
(遮断器)30~250AF
2.3
166
-
2.3
¥
6,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87182681
PEM340-146
1袋(5個×2袋)
(遮断器)400AF
2.3
41
57
2.3
¥
4,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87182697
PEM340-196
1袋(5個×2袋)
(遮断器)400AF
2.3
91
57
2.3
¥
5,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87182706
PEM340-236
1袋(5個×2袋)
(遮断器)400AF
2.3
131
57
2.3
¥
6,860
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87182715
PEM3-82
1袋(5個×2袋)
(遮断器)30~150AF
1.6
12
-
1.6
¥
4,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87182724
PEM3-86
1袋(5個×2袋)
(遮断器)30~250AF
1.6
17
-
1.6
¥
4,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください